Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSRL-3/8-10

Push-in L-Fitting

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:QSRL-3/8-10
Rubix:FLTPNEFSTSRB5820567
Výrobce:153416
EAN:4052568070618
QSRL-3/8-10 Push-in L-fitting, rotatable

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : QSRL-3/8-10


Push-in L-fitting, rotatable QSRL-3/8-10 360° rotatable, with ball bearing, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,2 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)50x45x27 mm
logistické Hmotnost64,1 g
Připojení 1r 3/8
Připojení 210
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání