Pneumatická zásuvná fitinka Festo QS-G1/8-10-I-100
QS Push-in fitting
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:QS-G1/8-10-I-100
Rubix:FLTPNEFSTSPO5818048
Výrobce:133000
EAN:4052568028916

Dokumenty
Detaily produktu : QS-G1/8-10-I-100
push-in fitting QS-G1/8-10-I-100 male thread with internal Hexagon socket. Size=Standard, Nominal size=5,3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=100
Technické informace
Atributy
| Připojení 1 | male thread g1/8 |
|---|---|
| Připojení 2 | 10 |
| Max. teplota | 80 °C |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání