Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSMLV-M5-4-I
Push-in L-Fitting
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:QSMLV-M5-4-I
Rubix:FLTPNEFSTOST5819197
Výrobce:130831
EAN:4052568025519

Dokumenty
Detaily produktu : QSMLV-M5-4-I FESTO
Push-in L-fitting QSMLV-M5-4-I 360° orientable, external thread with internal Hexagon. Size=Mini, Nominal size=1,8 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 20x10x15 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 5,05 g |
| Připojení 1 | m5 |
| Připojení 2 | 4 mm |
| Max. teplota | 80 °C |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání