Pneumatická zásuvná fitinka Festo QST-G1/8-4

Push-In T-Fitting

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:QST-G1/8-4
Rubix:FLTPNEFSTSRB5819755
Výrobce:186157
EAN:4052568039615
QST-G1/8-4 Push-in T-fitting

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : QST-G1/8-4


Push-in T-fitting QST-G1/8-4 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=2,3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)100x90x20 mm
logistické Hmotnost15,6 g
Připojení 1g 1/8
Připojení 24
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání