Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSML-M7-4-100
Push-in L-Fitting
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:QSML-M7-4-100
Rubix:FLTPNEFSTSRB5820502
Výrobce:130773
EAN:4052568024949

Dokumenty
Detaily produktu : QSML-M7-4-100
Push-in L-fitting QSML-M7-4-100 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Mini, Nominal size=2 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=100
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 5,99 g |
|---|---|
| Připojení 1 | m7 metric male thread (with sealing ring) |
| Připojení 2 | push-in connector for tube od 4 mm |
| Max. teplota | 80 °C |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání