Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSL-V0-1/4-10

Push-in L-Fitting

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:QSL-V0-1/4-10
Rubix:FLTPNEFSTSRB5820481
Výrobce:160515
EAN:4052568035648
QSL-V0-1/4-10 Push-in L-fitting

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : QSL-V0-1/4-10


Push-in L-fitting QSL-V0-1/4-10 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,2 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)122x88x52 mm
logistické Hmotnost36 g
Připojení 1r 1/4
Připojení 210
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání