Pneumatická zásuvná fitinka Festo QST-G1/4-12

Push-in T-fitting

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:QST-G1/4-12
Rubix:FLTPNEFSTSRB5820559
Výrobce:132597
EAN:4052568027995
QST-G1/4-12 Push-in T-fitting

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : QST-G1/4-12


Push-in T-fitting QST-1/2-10 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,2 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost59,3 g
Připojení 1g 1/4
Připojení 212
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání