Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSTL-G1/2-16

Push-In T-Fitting

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:QSTL-G1/2-16
Rubix:FLTPNEFSTSRB5819739
Výrobce:186178
EAN:4052568039820
QSTL-G1/2-16 Push-in T-fitting

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : QSTL-G1/2-16


Push-in T-fitting QSTL-1/2-12 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=8,7 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost91,3 g
Připojení 1g 1/2
Připojení 216
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání