Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSL-V0-1/8-8
Push-in L-Fitting
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:QSL-V0-1/8-8
Rubix:FLTPNEFSTSRB5820540
Výrobce:160512
EAN:4052568035617

Dokumenty
Detaily produktu : QSL-V0-1/8-8
Push-in L-fitting QSL-V0-1/8-8 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,6 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 80x80x30 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 19 g |
| Připojení 1 | r 1/8 |
| Připojení 2 | 8 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání