Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSLV-1/4-8-I
QS Push-in fitting
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:QSLV-1/4-8-I
Rubix:FLTPNEFSTSRB5819855
Výrobce:153100
EAN:4052568031930

Dokumenty
Detaily produktu : QSLV-1/4-8-I
Push-in L-fitting QSLV-1/4-8-I 360° orientable, external thread with internal Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=10
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 130x90x20 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 26,9 g |
| Připojení 1 | r 1/4 |
| Připojení 2 | 8 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání