Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSL-V0-G3/8-10
Push-in L-Fitting
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:QSL-V0-G3/8-10
Rubix:FLTPNEFSTLPP5819022
Výrobce:186332
EAN:4052568041182

Dokumenty
Detaily produktu : QSL-V0-G3/8-10
Push-in L-fitting QSL-V0-G3/8-10 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,2 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 42,4 g |
|---|---|
| Připojení 1 | g 3/8 |
| Připojení 2 | 10 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání