Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSL-G3/8-12-20

Push-in L-Fitting

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:QSL-G3/8-12-20
Rubix:FLTPNEFSTSRB5820486
Výrobce:132057
EAN:4052568027094
QSL-G3/8-12-20 Push-in L-fitting

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : QSL-G3/8-12-20


Push-in L-fitting QSL-G3/8-12-20 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=7,7 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=20

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost51,98 g
Připojení 1g 3/8
Připojení 212
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání