Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSL-3/8-6
Push-in L-fitting
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:QSL-3/8-6
Rubix:FLTPNEFSTSRB5807444
Výrobce:190660
EAN:4052568042929

Dokumenty
Detaily produktu : QSL-3/8-6 nástrèné roubení-L Festo
Push-in L-fitting QSL-3/8-6 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=3,6 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=10
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 35x15x25 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 35,1 g |
| Připojení 1 | r 3/8 |
| Připojení 2 | 12.5 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání