Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSY-10-8

QS Push-in fitting

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:QSY-10-8
Rubix:FLTPNEFSTSRB5811436
Výrobce:153155
EAN:4052568032470
QSY-10-8 Push-in Y-connector

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : QSY-10-8 Y spojka FESTO


Push-in Y-connector QSY-10-8 Reducing. Size=Standard, Nominal size=4,5 mm, Assembly Position=Any, Container size=10, Design structure=Push/pull principle

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)120x120x40 mm
logistické Hmotnost19,3 g
Připojení 110 mm
Připojení 28 mm
Max. teplota80 °C
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání