Pneumatická zásuvná fitinka Festo QST-1/8-8

Push-in T-fitting

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:QST-1/8-8
Rubix:FLTPNEFSTSRB5804718
Výrobce:153109
EAN:4052568032029
QST-1/8-8 Push-in T-fitting

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : QST-1/8-8 šroubení T FESTO


Push-in T-fitting QST-1/2-10 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,2 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost22,68 g
Připojení 1r 1/8
Připojení 214.5
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání