Pneumatická zásuvná fitinka Festo NPFC-T-R14-2G14-MFF

T-Fitting

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:NPFC-T-R14-2G14-MFF
Rubix:FLTPNEFSTSRB5813508
Výrobce:8030242
EAN:4052568063443
NPFC-T-R14-2G14-MFF T-fitting

Technické shrnutí

Připojení 1g 1/4xr 1/4
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : NPFC-T-R14-2G14-MFF šroubení FESTO


T-fitting NPFC-T-R14-2G14-MFF Material information for Threaded fitting=(* Brass, * Nickel plated), Container size=10, Operating pressure=-0,95 - 50 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosion resistance classification CRC=1

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost45,04 g
Připojení 1g 1/4xr 1/4
Připojení 28
  • K dispozici