Pneumatická zásuvná fitinka Festo NPQH-L-M5-Q4-P10
Push-In Fitting
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:NPQH-L-M5-Q4-P10
Rubix:FLTPNEFSTSRB5819150
Výrobce:578276
EAN:4052568059798

Dokumenty
Detaily produktu : NPQH-L-M5-Q4-P10
Push-in L-fitting NPQH-L-M5-Q4-P10 Size=Standard, Nominal size=3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 20x20x10 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 9,3 g |
| Připojení 1 | m5 |
| Připojení 2 | 4 mm |
| Max. teplota | 150 °C |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání