Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSL-G1/4-8

QS Push-in fitting

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:QSL-G1/4-8
Rubix:FLTPNEFSTSRB5802901
Výrobce:186120
EAN:4052568014674
QSL-G1/4-8 Push-in L-fitting

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : QSL-G1/4-8 nástrčné ššroubení-L FESTO


Push-in L-fitting QSL-G1/4-8 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,6 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)100x80x30 mm
logistické Hmotnost26 g
Připojení 1g 1/4
Připojení 214.5
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání