Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSM-M5-6-I-R-100
Push-In Fitting
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:QSM-M5-6-I-R-100
Rubix:FLTPNEFSTSRB5820555
Výrobce:132918
EAN:4052568028541

Dokumenty
Detaily produktu : QSM-M5-6-I-R-100
Push-in fitting QSM-M5-6-I-R-100 male thread with internal Hexagon socket. Size=Mini, Nominal size=2,6 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=100
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 4,11 g |
|---|---|
| Připojení 1 | m5 |
| Připojení 2 | 6 mm |
| Max. teplota | 80 °C |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání