Díl systému stlačeného vzduchu Festo MA-40-16-R1/4-EN

Pressure Gauge

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:MA-40-16-R1/4-EN
Rubix:FLTHYDOSTSRO5819568
Výrobce:187080
EAN:4052568041465
MA-40-16-R1/4-EN Pressure gauge

Technické shrnutí

Min. pracovní tlak 0 bar
Max. pracovní tlak16 bar
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : MA-40-16-R1/4-EN


Pressure gauge MA-40-16-R1/4-EN With display unit in bar and psi. Indicating range [bar]=0 - 16 bar, Conforms to standard=EN 837-1, Nominal size of pressure gauge=40, Design structure=Bourdon-tube pressure gauge, Mounting type=Line installation

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)45x55x45 mm
logistické Hmotnost71,18 g
Min. pracovní tlak 0 bar
Max. pracovní tlak16 bar
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání