Reference
Festo:O-M5-500
Rubix:FLTPNEFSTOST5820415
Výrobce:534226
EAN:4052568017781

Dokumenty
Detaily produktu : O-M5-500
Sealing ring O-M5-500 Made of hard PVC. Container size=500, Materials note=Conforms to RoHS
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 0,07 g |
|---|---|
| Min. pracovní tlak | -0.95 bar |
| Max. pracovní tlak | 10 bar |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání