Díl systému stlačeného vzduchu Festo MA-50-2,5-R1/4-E-RG
Pressure Gauge
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:MA-50-2,5-R1/4-E-RG
Rubix:FLTPNEFSTOST5819864
Výrobce:525727
EAN:4052568046484

Dokumenty
Detaily produktu : MA-50-2,5-R1/4-E-RG
Pressure gauge MA-50-2,5-R1/4-E-RG With display unit in bar, adjustable red/green range. Indicating range [bar]=0 - 2,5 bar, Conforms to standard=EN 837-1, Nominal size of pressure gauge=50, Design structure=Bourdon-tube pressure gauge, Mounting type=Line installation
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 100x70x95 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 118 g |
| Min. pracovní tlak | 0 bar |
| Max. pracovní tlak | 2.5 bar |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání