Reference
INA:PASEY15-XL
Rubix:MRO0010060010145181
Výrobce:0009292040000
EAN:4012802805673


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 15 mm |
|---|---|
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 95 mm |
| Výška hřídele | 30.2 mm |
Detaily produktu : PASEY15
Plummer block housing units PASEY, cast iron housing, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, P seals
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 15 mm |
|---|---|
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 95 mm |
| Výška hřídele | 30.2 mm |
| Celková šířka ložiska | 30 mm |
| Vnější průměr | 40 mm |
| Průměr upevňovacích otvorů | 11 mm |
| Výška | 57 mm |
| Délka | 125 mm |
| Těsnění | p seals (contact seals) |
| Série | pasey..-xl |
| Hmotnost | 0.41 kg |
| Počet otvorů | 2 |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 4750 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 10100 N |
| Šířka | 18 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání