Reference
INA:PSHE60-XL-N
Rubix:MRO0010060010142704
Výrobce:0947314110000
EAN:4054372939044


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 60 mm |
|---|---|
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 118 mm |
| Výška hřídele | 69.9 mm |
Dokumenty
Detaily produktu : PSHE60-N
Radial insert ball bearing with eccentric locking collar
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 60 mm |
|---|---|
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 118 mm |
| Výška hřídele | 69.9 mm |
| Celková šířka ložiska | 60 mm |
| Vnější průměr | 84 mm |
| Průměr upevňovacích otvorů | 16 mm |
| Výška | 140 mm |
| Délka | 150 mm |
| Série | pshe |
| Počet otvorů | 2 |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 36000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 56000 N |
| Šířka | 60 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání