Reference
INA:PBS40-XL
Rubix:LOJCHIJEDSTL1821717
Výrobce:0008291450000
EAN:4012802792980


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 40 mm |
|---|---|
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 136.5 mm |
| Výška hřídele | 55 mm |
Dokumenty
Detaily produktu : PBS40-XL INA
Plummer block housing units PBS, sheet steel housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, P seals
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 40 mm |
|---|---|
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 136.5 mm |
| Výška hřídele | 55 mm |
| Celková šířka ložiska | 53.5 mm |
| Vnější průměr | 58 mm |
| Průměr upevňovacích otvorů | 13.5 mm |
| Výška | 106 mm |
| Délka | 180 mm |
| Série | pbs..-xl |
| Počet otvorů | 2 |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 19800 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 34500 N |
| Šířka | 53.5 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání