Ložiskový blok INA PBY12-XL

Plummer block housing unit

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

INA:PBY12-XL
Rubix:LOJCHIJEDSTL1821716
Výrobce:0009169780000
EAN:4012802806380
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr12 mm
Vzdálenost mezi středy upnutí68 mm
Výška hřídele22.2 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : PBY12-XL INA


Plummer block housing unit PBY..-XL, RIBB sheet metal PB

Technické informace


Atributy
Vnitřní průměr12 mm
Vzdálenost mezi středy upnutí68 mm
Výška hřídele22.2 mm
Celková šířka ložiska25.4 mm
Vnější průměr85.7 mm
Průměr upevňovacích otvorů9.5 mm
Výška43.2 mm
Délka85.7 mm
Sériepby..-xl
Počet otvorů2
Základní statické zatížení, radiální - C0r4750 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr10100 N
Šířka25.4 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání