Ložiskový blok INA RASE50-XL-FA164
Plummer block housing unit
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
INA:RASE50-XL-FA164
Rubix:LOJCHIJEDSTL1821678
Výrobce:0947499570000
EAN:4064327053299


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 50 mm |
|---|---|
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 158 mm |
| Výška hřídele | 57.2 mm |
Dokumenty
Detaily produktu : RASE50-XL-FA164 INA
Plummer block housing unit RASE..-XL-FA164, RIBB cast iron ASE SAO AK
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 50 mm |
|---|---|
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 158 mm |
| Výška hřídele | 57.2 mm |
| Celková šířka ložiska | 54 mm |
| Vnější průměr | 69 mm |
| Průměr upevňovacích otvorů | 18 mm |
| Výška | 115 mm |
| Délka | 200 mm |
| Série | rase..-xl-fa164 |
| Počet otvorů | 2 |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 23200 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 37500 N |
| Šířka | 54 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání