Koncové ložisko SKF SAL 8 C

Plain Bearing Rod End

Viz technické informace

Reference

SKF:SAL 8 C
Rubix:LOZSKFBJZOOL1533340
Výrobce:22338
EAN:7316577003386
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr8 mm
Průměr hlavy25 mm
Typ ložiskové vůlecn
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : SAL 8 C


Plain bearing Rod end With seals

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost29 g
Vnitřní průměr8 mm
Průměr hlavy25 mm
Typ ložiskové vůlecn
Sériesal
Vnitřní závitm 8
Dyn. zatížení5.85 N
Délka56 mm
Vnější průměr25 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání