Koncové ložisko INA GAL35-UK-2RS-A

Rod end

Viz technické informace

Reference

INA:GAL35-UK-2RS-A
Rubix:FLTPNEFSTLPP5819202
Výrobce:0066456740000
EAN:4012802528848
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr35 mm
Průměr hlavy82 mm
Typ ložiskové vůlecn
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : GAL35-UK-2RS-A INA


Rod end with external thread, left hand thread, maintenance-free, sliding layer: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type M, inner ring curved surface with hard chromium coating, sealed

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost1530 g
Vnitřní průměr35 mm
Průměr hlavy82 mm
Typ ložiskové vůlecn
Sériegal..-uk-2rs
Délka181 mm
Vnější průměr55 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání