Reference
SKF:SAL 15 ES
Rubix:LOZSKFBJZOOL1520708
Výrobce:22268
EAN:7316577003430


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 15 mm |
|---|---|
| Průměr hlavy | 41 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Detaily produktu : SAL 15 ES
Plain bearing Rod end With seals
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 130 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 15 mm |
| Průměr hlavy | 41 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | sal |
| Vnitřní závit | m 14 |
| Dyn. zatížení | 17 N |
| Délka | 85 mm |
| Vnější průměr | 41 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání