Jehličkové ložisko SKF NKI 35/30

Needle Roller Bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:NKI 35/30
Rubix:LOZSKFJEHVSK1504331
Výrobce:14285
EAN:7316577014610
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr35 mm
Vnější průměr50 mm
Šířka30 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : NKI 35/30


Single row needle roller bearings incorporate cylindrical rollers that are small in diameter relative to their length. Owing to their large number of rollers, the bearings have a high load carrying capacity. The outer ring includes two integral flanges to guide the bearing axially and an annular groove with one or more lubrication holes to facilitate relubrication.

Silné stránky

- High radial load carrying capacity
- High stiffness
- Low cross-sectional height
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)30x50x50 mm
logistické Hmotnost193 g
Vnitřní průměr35 mm
Vnější průměr50 mm
Šířka30 mm
Sérienki
Klecocel
Referenční rychlost10000 rpm
Počet řad1
Základní statické zatížení, radiální - C0r83 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr38 N
Těsněníotevřeno
Typ ložiskové vůlecn
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání