Reference
INA:RNA4914-XL
Rubix:LOZIIVJEHVBK1532924
Výrobce:0506664790000
EAN:4012802436518

Detaily produktu : RNA4914-XL INA
Radial roller bearing RNA..-XL
Radial roller bearing RNA..-XL
Silné stránky
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 30x100x100 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 452 g |
| Vnitřní průměr | 80 mm |
| Vnější průměr | 100 mm |
| Šířka | 30 mm |
| Série | rna..-xl |
| Klec | ocel |
| Referenční rychlost | 3400 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 156000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 95000 N |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání