Reference
INA:NA4906-XL
Rubix:LOZIIVJEHVSK1533539
Výrobce:0506596000000
EAN:4012802732504

Detaily produktu : NA4906-XL INA
Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords
Silné stránky
Bearing with standard inner ring. Reduced radial clearance. X-Life (XL) series, optimized raceways. Higher load capacity and longer service life.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 17x47x47 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 101 g |
| Vnitřní průměr | 30 mm |
| Vnější průměr | 47 mm |
| Šířka | 17 mm |
| Série | na49..-xl |
| Referenční rychlost | 6800 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 35500 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 28500 N |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání