Reference
INA:RNA4928-XL
Rubix:LOZIIVJEHVBK1533894
Výrobce:0506730760000
EAN:4047643205290
Dokumenty
Detaily produktu : RNA4928-XL INA
Radial roller bearing RNA..-XL
Radial roller bearing RNA..-XL
Silné stránky
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 50x190x190 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 2350 g |
| Vnitřní průměr | 160 mm |
| Vnější průměr | 190 mm |
| Šířka | 50 mm |
| Série | rna..-xl |
| Referenční rychlost | 1910 rpm |
| Počet řad | 1 |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 500000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 237000 N |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání