Reference
INA:RNA6901-XL
Rubix:MRO0010030030147704
Výrobce:0507429810000
EAN:4012802732924

Detaily produktu : RNA6901-XL INA
Radial roller bearing RNA..-XL
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 22x24x24 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 31 g |
| Vnitřní průměr | 16 mm |
| Vnější průměr | 24 mm |
| Šířka | 22 mm |
| Série | rna..-xl |
| Referenční rychlost | 12600 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 21600 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 18100 N |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání