Reference
INA:NA4924-XL
Rubix:LOZINAOST---1541639
Výrobce:0506616710000
EAN:4047643205436

Detaily produktu : NA4924-XL INA
Radial roller bearing NA..-XL
Silné stránky
Bearing with standard inner ring. Reduced radial clearance. X-Life (XL) series, optimized raceways. Higher load capacity and longer service life.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 45x165x165 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 2860 g |
| Vnitřní průměr | 120 mm |
| Vnější průměr | 165 mm |
| Šířka | 45 mm |
| Série | na..-xl |
| Referenční rychlost | 2200 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 390000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 205000 N |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání