Jehličkové ložisko SKF NKIS 30

NKIS Needle Roller Bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:NKIS 30
Rubix:LOZSKFJEHVSK1501369
Výrobce:14370
EAN:7316577710659
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr30 mm
Vnější průměr52 mm
Šířka22 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : NKIS 30


Single row needle roller bearings incorporate cylindrical rollers that are small in diameter relative to their length. Owing to their large number of rollers, the bearings have a high load carrying capacity. The outer ring includes two integral flanges to guide the bearing axially and an annular groove with one or more lubrication holes to facilitate relubrication.

Silné stránky

- High radial load carrying capacity
- High stiffness
- Low cross-sectional height
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)22x52x52 mm
logistické Hmotnost184 g
Vnitřní průměr30 mm
Vnější průměr52 mm
Šířka22 mm
Sérienkis
Klecocel
Referenční rychlost10000 rpm
Počet řad1
Základní statické zatížení, radiální - C0r54 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr36.9 N
Těsněníotevřeno
Typ ložiskové vůlecn
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání