Jehličkové ložisko SKF AXK 1730

SKF Needle roller thrust bearing AXK

Viz technické informace

Reference

SKF:AXK 1730
Rubix:LOZSKFJEHAKL1502689
Výrobce:797
EAN:7316570982152
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr17 mm
Vnější průměr30 mm
Šířka2 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : AXK 1730


SKF axial needle roller bearings, i.e. Their main component of the axial needle roller and cage consist of a dimensionally stable cage in which a large number of needle rollers are securely guided and held. Axial needle roller bearings result in very rigid bearings with small to very small axial space requirements. Particularly space-saving bearings that do not require more space than conventional thrust washers result when the end faces of the adjacent machine parts can be used as raceways for the axial needle roller and cage assembly.

Silné stránky

- High axial load carrying capacity
- High stiffness
- Long service life
- Require minimal axial space
- Can be combined with bearing washers

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)2x30x30 mm
logistické Hmotnost4 g
Vnitřní průměr17 mm
Vnější průměr30 mm
Šířka2 mm
Klecocel
Referenční rychlost4500 rpm
Počet řad1
Základní statické zatížení, radiální - C0r40.5 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr11 N
Těsněníotevřeno
Typ ložiskové vůlecn
  • K dispozici