Reference
INA:NA4902-XL
Rubix:LOZIIVJEHVSK1527650
Výrobce:0506595450000
EAN:4012802429152

Detaily produktu : NA4902-XL INA
Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords
Silné stránky
Bearing with standard inner ring. Reduced radial clearance. X-Life (XL) series, optimized raceways. Higher load capacity and longer service life.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 13x28x28 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 34 g |
| Vnitřní průměr | 15 mm |
| Vnější průměr | 28 mm |
| Šířka | 13 mm |
| Série | na49..-xl |
| Referenční rychlost | 12000 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 13600 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 12000 N |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- K dispozici