Jehličkové ložisko SKF NK 5/10 TN

Needle Roller Bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:NK 5/10 TN
Rubix:LOZSKFJEHVBK1506601
Výrobce:14215
EAN:7316571180441
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr5 mm
Vnější průměr10 mm
Šířka10 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : NK 5/10 TN


Single row needle roller bearings without an inner ring consist of an outer ring with a needle roller and cage assembly. They are an excellent choice for compact bearing arrangements in applications where hardened and ground raceways can be provided on the shaft. The outer ring includes two non-separable closure rings that act as flanges to guide the bearing axially.

Silné stránky

- High radial load carrying capacity
- High stiffness
- Low cross-sectional height
- Accommodate axial displacement in both directions

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)10x10x10 mm
logistické Hmotnost3 g
Vnitřní průměr5 mm
Vnější průměr10 mm
Šířka10 mm
Sérienk
Klecpolyamid
Referenční rychlost36000 rpm
Počet řad1
Základní statické zatížení, radiální - C0r2000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr2290 N
Těsněníotevřeno
Typ ložiskové vůlecn
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání