Reference
INA:RNA69/22-XL
Rubix:MRO0010030030147722
Výrobce:0507435460000
EAN:4012802212549

Detaily produktu : RNA69/22-XL INA
Radial roller bearing RNA..-XL
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 30x39x39 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 98 g |
| Vnitřní průměr | 28 mm |
| Vnější průměr | 39 mm |
| Šířka | 30 mm |
| Série | rna..-xl |
| Referenční rychlost | 7800 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 55000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 42000 N |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání