Reference
SKF:RNA 4907
Rubix:LOZSKFJEHVBK1521020
Výrobce:21312
EAN:7316577115676

Detaily produktu : RNA 4907
Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 20x55x55 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 107 g |
| Vnitřní průměr | 42 mm |
| Vnější průměr | 55 mm |
| Šířka | 20 mm |
| Série | rna |
| Klec | ocel |
| Referenční rychlost | 9500 rpm |
| Počet řad | 1 |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 54 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 31.9 N |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání