Jehličkové ložisko INA RNA4913-XL

Radial roller bearing

Viz technické informace

Reference

INA:RNA4913-XL
Rubix:LOZINAOST---1541611
Výrobce:0506664600000
EAN:4012802209778
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr72 mm
Vnější průměr90 mm
Šířka25 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : RNA4913-XL INA


Radial roller bearing RNA..-XL
Radial roller bearing RNA..-XL

Silné stránky

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)25x90x90 mm
logistické Hmotnost323 g
Vnitřní průměr72 mm
Vnější průměr90 mm
Šířka25 mm
Sérierna..-xl
Klecocel
Referenční rychlost3650 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r112000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr69000 N
Těsněníotevřeno
Typ ložiskové vůlecn
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání