Vnitřní kroužek INA IR30X37X18-XL

Inner ring

Viz technické informace

Reference

INA:IR30X37X18-XL
Rubix:LOZIIVJEHVNK1530201
Výrobce:0000201680000
EAN:4012802710922
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr30 mm
Vnější průměr37 mm
Šířka18 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : IR30X37X18 INA


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Silné stránky

The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.

Aplikace

Used on cages, sockets and needle bearings.

Technické informace


Atributy
Vnitřní průměr30 mm
Vnější průměr37 mm
Šířka18 mm
Typ ložiskové vůlecn
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání