Vnitřní kroužek Timken 526
Tapered Roller Bearing Inner Race
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Timken:526
Rubix:LOZTIMKUZOST1532508
EAN:0053893049816




Dokumenty
Detaily produktu : 526 TIMKEN
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 41.275 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 57 mm |
| Šířka | 36.068 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Hmotnost | 1.5 kg |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání