Reference
INA:IR110X120X40
Rubix:LOZIIVJEHVNK1529877
Výrobce:0000238090000
EAN:4012802712582
Detaily produktu : IR110X120X40 INA
Silné stránky
The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.
Aplikace
Used on cages, sockets and needle bearings.
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 655 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 110 mm |
| Vnější průměr | 120 mm |
| Šířka | 40 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
