Vnitřní kroužek INA IR70X80X35-XL

Inner ring

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

INA:IR70X80X35-XL
Rubix:LOZIIVJEHVNK1531965
Výrobce:0000231670000
EAN:4012802044744
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr70 mm
Vnější průměr80 mm
Šířka35 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : IR70X80X35 INA


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Silné stránky

The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.

Aplikace

Used on cages, sockets and needle bearings.

Technické informace


Atributy
Vnitřní průměr70 mm
Vnější průměr80 mm
Šířka35 mm
Typ ložiskové vůlecn
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání