Vnitřní kroužek INA IR50X55X35-EGS

Inner ring

Viz technické informace

Reference

INA:IR50X55X35-EGS
Rubix:LOZIIVJEHVNK1535438
Výrobce:0000289080000
EAN:4012802697865
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr50 mm
Vnější průměr55 mm
Šířka35 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : IR50X55X35-EGS INA


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Silné stránky

The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.

Aplikace

Used on cages, sockets and needle bearings.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)35x55x55 mm
logistické Hmotnost112 g
Vnitřní průměr50 mm
Vnější průměr55 mm
Šířka35 mm
Typ ložiskové vůlecn
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání