Vnitřní kroužek INA IR30X35X20-XL

Inner ring

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

INA:IR30X35X20-XL
Rubix:LOZIIVJEHVNK1523664
Výrobce:0000218490000
EAN:4012802968842
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr30 mm
Vnější průměr35 mm
Šířka20 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : IR30X35X20 INA


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Silné stránky

The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.

Aplikace

Used on cages, sockets and needle bearings.

Technické informace


Atributy
Vnitřní průměr30 mm
Vnější průměr35 mm
Šířka20 mm
Typ ložiskové vůlecn
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání