Vnitřní kroužek INA IR300X330X80-XL

Inner ring

Viz technické informace

Reference

INA:IR300X330X80-XL
Rubix:LOPOST///---1622940
Výrobce:0000243840000
EAN:4012802417678
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr300 mm
Vnější průměr330 mm
Šířka80 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : IR300X330X80-XL INA


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Silné stránky

The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.

Aplikace

Used on cages, sockets and needle bearings.

Technické informace


Atributy
Vnitřní průměr300 mm
Vnější průměr330 mm
Šířka80 mm
Typ ložiskové vůlecn
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání